Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stanley - Csillag villáskulcs 17mm SN080857 - 4-87-077

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csillag villáskulcs 17mm SN080857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 17 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080857

Gyártói cikkszám

4-87-077

Gyártói típuskód

4-87-077

Nagy kulcsméret:

17 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Csillag villáskulcs 17mm