Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Stanley - Csillag villáskulcs 19mm SN080858 - 4-87-079

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csillag villáskulcs 19mm SN080858

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 19 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080858

Gyártói cikkszám

4-87-079

Gyártói típuskód

4-87-079

Nagy kulcsméret:

19 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Csillag villáskulcs 19mm