Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Csillag villáskulcs 7mm SN080853 - 4-87-057

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csillag villáskulcs 7mm SN080853

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 7 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080853

Gyártói cikkszám

4-87-057

Gyártói típuskód

4-87-057

Nagy kulcsméret:

7 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Csillag villáskulcs 7mm