Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Csillag villáskulcs 8mm SN080854 - 4-87-058

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Csillag villáskulcs 8mm SN080854

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nagy kulcsméret - 8 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080854

Gyártói cikkszám

4-87-058

Gyártói típuskód

4-87-058

Nagy kulcsméret:

8 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Villáskulcs ; Csillag villáskulcs 8mm