Stanley - ELEKTROMOS TŰZŐGÉP G KAPCSOKHOZ SN008865 - 6-TRE550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítményfelvétel - 800 W
Feszültség - 230 V
Szöghossz - 12-15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253566058580
Sonepar cikkszám
SN008865
Gyártói cikkszám
6-TRE550
Gyártói típuskód
6-TRE550
Névleges teljesítményfelvétel:
800 W
Feszültség:
230 V
Szöghossz:
12-15 mm
Kéziszerszámok ; Kézi lemezlyukasztó (nibbler) ; ELEKTROMOS TŰZŐGÉP G KAPCSOKHOZ