Stanley - Fatmax 18'' Nyitott szerszámostáska SN084753 - 1-93-951
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Magasság - 33 mm
Szélesség - 48 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561939518
Sonepar cikkszám
SN084753
Gyártói cikkszám
1-93-951
Gyártói típuskód
1-93-951
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Magasság:
33 mm
Szélesség:
48 mm
Mélység:
25 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; Fatmax 18" Nyitott szerszámostáska