Stanley - FATMAX 18'' SZERSZÁMTÁSKA GT92762 - FMST1-71180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Anyagminőség - egyéb
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561711800
Sonepar cikkszám
GT92762
Gyártói cikkszám
FMST1-71180
Gyártói típuskód
FMST1-71180
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Anyagminőség:
egyéb
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
30 mm
Szélesség:
50 mm
Mélység:
29 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; FATMAX 18" SZERSZÁMTÁSKA