Stanley - Fatmax 18'' szerszámtáska SN092866 - 1-93-950
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 26 mm
Szélesség - 49 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092866
Gyártói cikkszám
1-93-950
Gyártói típuskód
1-93-950
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
26 mm
Szélesség:
49 mm
Mélység:
28 mm
Fatmax 18'' szerszámtáska