Stanley - FATMAX CSAVARHÚZÓ LAPOS 3×100MM GT92758 - 1-65-480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 100 mm
Méret - 3
Szár típusa - kerek
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561654800
Sonepar cikkszám
GT92758
Gyártói cikkszám
1-65-480
Gyártói típuskód
1-65-480
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
100 mm
Méret:
3
Szár típusa:
kerek
Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; FATMAX CSAVARHÚZÓ LAPOS 3×100MM