Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX CSAVARHÚZÓ PH2×250MM SN088339 - 1-65-224

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - FATMAX CSAVARHÚZÓ PH2×250MM SN088339

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 250 mm

  • Kivitel - egyenes

  • Méret - 2

  • Szár típusa - kerek

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561652240

Sonepar cikkszám

SN088339

Gyártói cikkszám

1-65-224

Gyártói típuskód

1-65-224

Teljes hossz:

250 mm

Kivitel:

egyenes

Méret:

2

Szár típusa:

kerek

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; FATMAX CSAVARHÚZÓ PH2×250MM