Stanley - FATMAX CSAVARHÚZÓ szigetelt 2,5x50mm SN097607 - 0-65-410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 50 mm
Szár típusa - kerek
Pengeszélesség - 2.5 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097607
Gyártói cikkszám
0-65-410
Gyártói típuskód
0-65-410
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
50 mm
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
2.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
FATMAX CSAVARHÚZÓ szigetelt 2,5x50mm