Stanley - FATMAX CSAVARHÚZÓ szigetelt 3,5x75mm SN097609 - 0-65-411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 75 mm
Szár típusa - kerek
Pengeszélesség - 3.5 mm
Szigetelt - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN097609
Gyártói cikkszám
0-65-411
Gyártói típuskód
0-65-411
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
75 mm
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
3.5 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
FATMAX CSAVARHÚZÓ szigetelt 3,5x75mm