Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ 160MM GT88867 - 0-89-869

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ 160MM GT88867

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - egyenes

  • Hosszúság - 160 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560898694

Sonepar cikkszám

GT88867

Gyártói cikkszám

0-89-869

Gyártói típuskód

0-89-869

Alak:

egyenes

Hosszúság:

160 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kéziszerszámok ; Laposfogó ; FATMAX HOSSZÚCSŐRŰ FOGÓ 160MM