Stanley - FatMax kábelcsupaszító fogó SN000914 - FMHT0-96230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csupaszítási tartomány átmérője - 0.2-6 mm
Vezetékvágóval - Igen
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Hosszúság - 203 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560962302
Sonepar cikkszám
SN000914
Gyártói cikkszám
FMHT0-96230
Gyártói típuskód
FMHT0-96230
Csupaszítási tartomány átmérője:
0.2-6 mm
Vezetékvágóval:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Hosszúság:
203 mm
Kéziszerszámok ; Vezetékcsupaszoló ; FatMax kábelcsupaszító fogó