Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Fatmax kicsapózsinór készlet 30m SN011061 - 0-47-681

MásolásMásolás
Stanley - Fatmax kicsapózsinór készlet 30m SN011061

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Zsinórhossz - 30 m

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560476816

Sonepar cikkszám

SN011061

Gyártói cikkszám

0-47-681

Gyártói típuskód

0-47-681

Zsinórhossz:

30 m

Ház anyaga:

műanyag

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Fatmax kicsapózsinór készlet 30m