Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX MÁGNESES ÉRŐSZALAG 8M×32MM GT89472 - FMHT0-33868

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX MÁGNESES ÉRŐSZALAG 8M×32MM GT89472

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 8 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 32 mm

  • Mágneses - Igen

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560338688

Sonepar cikkszám

GT89472

Gyártói cikkszám

FMHT0-33868

Gyártói típuskód

FMHT0-33868

Hosszúság:

8 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

32 mm

Mágneses:

Igen

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; FATMAX MÁGNESES ÉRŐSZALAG 8M×32MM