Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX MÉRŐSZALAG 3M×19MM BLISZTERES GT89462 - 2-33-681

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX MÉRŐSZALAG 3M×19MM BLISZTERES GT89462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 3 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Metrikus osztás - Igen

  • Kétoldalas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253562336811

Sonepar cikkszám

GT89462

Gyártói cikkszám

2-33-681

Gyártói típuskód

2-33-681

Hosszúság:

3 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

19 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kétoldalas:

Nem

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; FATMAX MÉRŐSZALAG 3M×19MM BLISZTERES