Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX MÉRŐSZALAG EXTRA SZÉLES 10M×32MM SN000257 - 0-33-811

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX MÉRŐSZALAG EXTRA SZÉLES 10M×32MM SN000257

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 10 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 32 mm

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560338114

Sonepar cikkszám

SN000257

Gyártói cikkszám

0-33-811

Gyártói típuskód

0-33-811

Hosszúság:

10 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

32 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; FATMAX MÉRŐSZALAG EXTRA SZÉLES 10M×32MM