Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX MÉRŐSZALAG EXTRA SZÉLES 5M×32MM GT99078 - 0-33-720

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX MÉRŐSZALAG EXTRA SZÉLES 5M×32MM GT99078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 5 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 32 mm

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560337209

Sonepar cikkszám

GT99078

Gyártói cikkszám

0-33-720

Gyártói típuskód

0-33-720

Hosszúság:

5 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

32 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; FATMAX MÉRŐSZALAG EXTRA SZÉLES 5M×32MM