Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ 190MM GT86085 - 0-89-859

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ 190MM GT86085

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 190 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560898595

Sonepar cikkszám

GT86085

Gyártói cikkszám

0-89-859

Gyártói típuskód

0-89-859

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

190 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ 190MM