Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ HAJLÍTOTT 175MM GT88863 - 0-89-860

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ HAJLÍTOTT 175MM GT88863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 175 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560898601

Sonepar cikkszám

GT88863

Gyártói cikkszám

0-89-860

Gyártói típuskód

0-89-860

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

175 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; FATMAX OLDALCSÍPŐFOGÓ HAJLÍTOTT 175MM