Nem visszaküldhető

Stanley - FATMAX ROLLING GARÁZS FÉM/MŰANYAG, SÁRGA SN082370 - 1-95-621

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - FATMAX ROLLING GARÁZS FÉM/MŰANYAG, SÁRGA SN082370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - görgős láda

  • Anyag - egyéb

  • Vállszíjjal - Nem

  • Magasság - 73 mm

  • Zárral - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082370

Gyártói cikkszám

1-95-621

Gyártói típuskód

1-95-621

Kivitel:

görgős láda

Anyag:

egyéb

Vállszíjjal:

Nem

Magasság:

73 mm

Zárral:

Igen

Rekesz elválasztó:

Igen

Szélesség:

56 mm

Mélység:

38 mm

Kivehető rekesz:

Igen

Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; FATMAX ROLLING GARÁZS FÉM/MŰANYAG, SÁRGA