Stanley - FATMAX SZERSZÁMTÁSKA VIZ-GÁZSZERELŐ SZERSZÁMOKHOZ GT98139 - FMST1-70719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - táska
Anyag - textil
Vállszíjjal - Igen
Magasság - 31 mm
Szélesség - 52 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561707193
Sonepar cikkszám
GT98139
Gyártói cikkszám
FMST1-70719
Gyártói típuskód
FMST1-70719
Kivitel:
táska
Anyag:
textil
Vállszíjjal:
Igen
Magasság:
31 mm
Szélesség:
52 mm
Mélység:
28 mm
Kéziszerszámok ; Szerszámosláda/-koffer ; FATMAX SZERSZÁMTÁSKA VIZ-GÁZSZERELŐ SZERSZÁMOKHOZ