Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX Vízmérték 60cm SN019027 - 1-43-524

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX Vízmérték 60cm SN019027

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 60 mm

  • Mágneses - Nem

  • Elektronikus - Nem

  • Lézerrel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561435249

Sonepar cikkszám

SN019027

Gyártói cikkszám

1-43-524

Gyártói típuskód

1-43-524

Hosszúság:

60 mm

Mágneses:

Nem

Elektronikus:

Nem

Lézerrel:

Nem

Kéziszerszámok ; Vízmérték ; FATMAX Vízmérték 60cm