Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - FATMAX VÍZPUMPA FOGÓ 300MM GT85700 - 0-84-649

MásolásMásolás
Stanley - FATMAX VÍZPUMPA FOGÓ 300MM GT85700

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 300 mm

  • Csukló - csúszó csukló

  • Max. pofanyílás - 62 mm

  • Fokozatok száma - 17

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560846497

Sonepar cikkszám

GT85700

Gyártói cikkszám

0-84-649

Gyártói típuskód

0-84-649

Hosszúság:

300 mm

Csukló:

csúszó csukló

Max. pofanyílás:

62 mm

Fokozatok száma:

17

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; FATMAX VÍZPUMPA FOGÓ 300MM