Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Félkerek reszelő, durva 200mm SN017320 - 0-22-501

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Félkerek reszelő, durva 200mm SN017320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - félkerek

  • Teljes hossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560225018

Sonepar cikkszám

SN017320

Gyártói cikkszám

0-22-501

Gyártói típuskód

0-22-501

Alak:

félkerek

Teljes hossz:

200 mm

Kéziszerszámok ; Reszelő ; Félkerek reszelő, durva 200mm