Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Hajlított csőrű fogó 200mm 1000V SN002371 - 0-84-008

MásolásMásolás
Stanley - Hajlított csőrű fogó 200mm 1000V SN002371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - ívelt

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840082

Sonepar cikkszám

SN002371

Gyártói cikkszám

0-84-008

Gyártói típuskód

0-84-008

Alak:

ívelt

Hosszúság:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; Hajlított csőrű fogó 200mm 1000V