Stanley - Homlokcsípőfogó 1000V 160MM GT93160 - 0-84-016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560840167
Sonepar cikkszám
GT93160
Gyártói cikkszám
0-84-016
Gyártói típuskód
0-84-016
Hosszúság:
160 mm
Kéziszerszámok ; Csípőfogó ; Homlokcsípőfogó 1000V 160MM