Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Karbid penge 18mm 10db/cs SN032044 - STHT2-11818

MásolásMásolás
Stanley - Karbid penge 18mm 10db/cs SN032044

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 18 mm

  • Letörhető pengék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253562118189

Sonepar cikkszám

SN032044

Gyártói cikkszám

STHT2-11818

Gyártói típuskód

STHT2-11818

Anyag:

acél

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

18 mm

Letörhető pengék:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Karbid penge 18mm 10db/cs