Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Karbid penge 25mm 5db SN011063 - STHT0-11825

MásolásMásolás
Stanley - Karbid penge 25mm 5db SN011063

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 25 mm

  • Letörhető pengék - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560118259

Sonepar cikkszám

SN011063

Gyártói cikkszám

STHT0-11825

Gyártói típuskód

STHT0-11825

Anyag:

acél

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

25 mm

Letörhető pengék:

Igen

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Karbid penge 25mm 5db