Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - KÁRPITOS HARAPÓFOGÓ 225MM BLISZTERES GT85695 - 2-84-184

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - KÁRPITOS HARAPÓFOGÓ 225MM BLISZTERES GT85695

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 225 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253562841841

Sonepar cikkszám

GT85695

Gyártói cikkszám

2-84-184

Gyártói típuskód

2-84-184

Hosszúság:

225 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Kéziszerszámok ; Harapófogó ; KÁRPITOS HARAPÓFOGÓ 225MM BLISZTERES