Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Kerek reszelő, közepes 200mm SN017321 - 0-22-444

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Kerek reszelő, közepes 200mm SN017321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Teljes hossz - 200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560224448

Sonepar cikkszám

SN017321

Gyártói cikkszám

0-22-444

Gyártói típuskód

0-22-444

Alak:

kerek

Teljes hossz:

200 mm

Kéziszerszámok ; Reszelő ; Kerek reszelő, közepes 200mm