Stanley - KÉSHEZ FŰRÉSZLAP, FÁHOZ 10-199 SN012126 - 0-15-276
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 190 mm
Fához alkalmas - Igen
Vastagság - 0.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560152765
Sonepar cikkszám
SN012126
Gyártói cikkszám
0-15-276
Gyártói típuskód
0-15-276
Hosszúság:
190 mm
Fához alkalmas:
Igen
Vastagság:
0.9 mm
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; KÉSHEZ FŰRÉSZLAP, FÁHOZ 10-199