Stanley - KÉSHEZ FŰRÉSZLAP FÉMHEZ 10-199 SN012127 - 0-15-277
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 190 mm
Acélhoz alkalmas - Igen
Nemesacélhoz alkalmas - Igen
Alumíniumhoz alkalmas - Igen
Vastagság - 0.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560152772
Sonepar cikkszám
SN012127
Gyártói cikkszám
0-15-277
Gyártói típuskód
0-15-277
Hosszúság:
190 mm
Acélhoz alkalmas:
Igen
Nemesacélhoz alkalmas:
Igen
Alumíniumhoz alkalmas:
Igen
Vastagság:
0.9 mm
Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; KÉSHEZ FŰRÉSZLAP FÉMHEZ 10-199