Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Kézi fémfűrész 300mm SN101704 - 1-15-122

MásolásMásolás
Stanley - Kézi fémfűrész 300mm SN101704

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keretes fűrész

  • Fűrészlap hossza - 300 mm

  • Fűrészlap cserélhető - Igen

  • Nemesacélhoz alkalmas - Igen

  • Acélhoz alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253561151224

Sonepar cikkszám

SN101704

Gyártói cikkszám

1-15-122

Gyártói típuskód

1-15-122

Kivitel:

keretes fűrész

Fűrészlap hossza:

300 mm

Fűrészlap cserélhető:

Igen

Nemesacélhoz alkalmas:

Igen

Acélhoz alkalmas:

Igen

Alumíniumhoz alkalmas:

Igen

Kézi fémfűrész 300mm