Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Kicsapózsinór fém 30m GT93161 - 0-47-100

MásolásMásolás
Stanley - Kicsapózsinór fém 30m GT93161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Zsinórhossz - 30 m

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560471002

Sonepar cikkszám

GT93161

Gyártói cikkszám

0-47-100

Gyártói típuskód

0-47-100

Zsinórhossz:

30 m

Ház anyaga:

fém

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Kicsapózsinór fém 30m