Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Kicsapózsinór fém 30m SN007738 - 0-47-480

MásolásMásolás
Stanley - Kicsapózsinór fém 30m SN007738

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Zsinórhossz - 30 m

  • Ház anyaga - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560474805

Sonepar cikkszám

SN007738

Gyártói cikkszám

0-47-480

Gyártói típuskód

0-47-480

Zsinórhossz:

30 m

Ház anyaga:

fém

Kéziszerszámok ; Tartozék mérőszerszámokhoz ; Kicsapózsinór fém 30m