Stanley - KIOLDÓ SZORÍTÓ KÖZEPES 30CM SN000747 - 0-83-003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pofaszélesség - 76 mm
Max. szorító szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560830038
Sonepar cikkszám
SN000747
Gyártói cikkszám
0-83-003
Gyártói típuskód
0-83-003
Pofaszélesség:
76 mm
Max. szorító szélesség:
300 mm
Elektromos szerszámok és tartozékok ; Rendszertartozék elektromos szerszámokhoz ; KIOLDÓ SZORÍTÓ KÖZEPES 30CM