Stanley - Kombinált fogó 160mm 1000V SN013519 - 0-84-000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560840006
Sonepar cikkszám
SN013519
Gyártói cikkszám
0-84-000
Gyártói típuskód
0-84-000
Hosszúság:
160 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó 160mm 1000V