Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Kombinált fogó 200mm 1000V SN014916 - 0-84-002

MásolásMásolás
Stanley - Kombinált fogó 200mm 1000V SN014916

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 200 mm

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840020

Sonepar cikkszám

SN014916

Gyártói cikkszám

0-84-002

Gyártói típuskód

0-84-002

Hosszúság:

200 mm

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Kombinált fogó ; Kombinált fogó 200mm 1000V