Stanley - Lombfűrész GT88900 - 0-15-106
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Típus - szúrófűrész/gipszkarton fűrész
Fűrészlap hossza - 160 mm
Fűrészlap cserélhető - Igen
Húzófűrész - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253560151065
Sonepar cikkszám
GT88900
Gyártói cikkszám
0-15-106
Gyártói típuskód
0-15-106
Kivitel:
egyéb
Típus:
szúrófűrész/gipszkarton fűrész
Fűrészlap hossza:
160 mm
Fűrészlap cserélhető:
Igen
Húzófűrész:
Igen
Kéziszerszámok ; Kézi fűrész ; Lombfűrész