Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - MaxSteel OLDALCSÍPŐFOGÓ 160MM 1000V GT94539 - 0-84-009

MásolásMásolás
Stanley - MaxSteel OLDALCSÍPŐFOGÓ 160MM 1000V GT94539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alak - erősített oldalvágó

  • Hosszúság - 160 mm

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560840099

Sonepar cikkszám

GT94539

Gyártói cikkszám

0-84-009

Gyártói típuskód

0-84-009

Alak:

erősített oldalvágó

Hosszúság:

160 mm

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Kéziszerszámok ; Oldalcsípőfogó ; MaxSteel OLDALCSÍPŐFOGÓ 160MM 1000V