Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Mérőszalag 5 méteres SN033853 - 0-30-697

MásolásMásolás
Stanley - Mérőszalag 5 méteres SN033853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 19 mm

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560306977

Sonepar cikkszám

SN033853

Gyártói cikkszám

0-30-697

Gyártói típuskód

0-30-697

Hosszúság:

5 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

19 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; Mérőszalag 5 méteres