Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Mérőszalag 5m×32mm mágneses végű SN032042 - FMHT0-33864

MásolásMásolás
Stanley - Mérőszalag 5m×32mm mágneses végű SN032042

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 5 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 32 mm

  • Mágneses - Igen

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560338640

Sonepar cikkszám

SN032042

Gyártói cikkszám

FMHT0-33864

Gyártói típuskód

FMHT0-33864

Hosszúság:

5 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

32 mm

Mágneses:

Igen

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; Mérőszalag 5m×32mm mágneses végű