Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Mérőszalag 8 méteres SN011055 - 0-33-527

MásolásMásolás
Stanley - Mérőszalag 8 méteres SN011055

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 8 m

  • Automata feltekercselés - Igen

  • Szalagszélesség - 25 mm

  • Metrikus osztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560335274

Sonepar cikkszám

SN011055

Gyártói cikkszám

0-33-527

Gyártói típuskód

0-33-527

Hosszúság:

8 m

Automata feltekercselés:

Igen

Szalagszélesség:

25 mm

Metrikus osztás:

Igen

Kéziszerszámok ; Mérőszalag ; Mérőszalag 8 méteres