Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Mini fémfűrész 150mm SN058370 - 0-15-218

MásolásMásolás
Stanley - Mini fémfűrész  150mm SN058370

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Típus - egyéb

  • Fűrészlap hossza - 150 mm

  • Fűrészlap - egyoldalas

  • Fűrészlap cserélhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560152185

Sonepar cikkszám

SN058370

Gyártói cikkszám

0-15-218

Gyártói típuskód

0-15-218

Típus:

egyéb

Fűrészlap hossza:

150 mm

Fűrészlap:

egyoldalas

Fűrészlap cserélhető:

Igen

Kéziszerszámok ; Kézi fűrész ; Mini fémfűrész 150mm