Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Műanyag házas ráspoly 250 mm SN082382 - 5-21-103

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Műanyag házas ráspoly 250 mm SN082382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - négyzetes

  • Pengehossz - 255 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253565211030

Sonepar cikkszám

SN082382

Gyártói cikkszám

5-21-103

Gyártói típuskód

5-21-103

Alak:

négyzetes

Pengehossz:

255 mm

Kéziszerszámok ; Reszelő ; Műanyag házas ráspoly 250 mm