Stanley - Munkapad összecsukható max. 450kg SN088298 - FMST1-75672
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Összehajtható - Igen
Mélység - 60 mm
Fiókkal - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3253561756726
Sonepar cikkszám
SN088298
Gyártói cikkszám
FMST1-75672
Gyártói típuskód
FMST1-75672
Szélesség:
80 mm
Összehajtható:
Igen
Mélység:
60 mm
Fiókkal:
Nem
Kéziszerszámok ; Munkapad ; Munkapad összecsukható max. 450kg