Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Patentfogó 'C' lemezfogó 170mm SN011070 - 0-84-815

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Patentfogó 'C' lemezfogó 170mm SN011070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 150 mm

  • Alkalmas - univerzális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560848156

Sonepar cikkszám

SN011070

Gyártói cikkszám

0-84-815

Gyártói típuskód

0-84-815

Teljes hossz:

150 mm

Alkalmas:

univerzális

Kéziszerszámok ; Szorítófogó ; Patentfogó "C" lemezfogó 170mm