Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Stanley - Patentfogó 'C' lemezfogó 285mm SN018233 - 0-84-816

Stanley
MásolásMásolás
Stanley - Patentfogó 'C' lemezfogó 285mm SN018233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Teljes hossz - 279 mm

  • Alkalmas - univerzális

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3253560848163

Sonepar cikkszám

SN018233

Gyártói cikkszám

0-84-816

Gyártói típuskód

0-84-816

Teljes hossz:

279 mm

Alkalmas:

univerzális

Kéziszerszámok ; Szorítófogó ; Patentfogó "C" lemezfogó 285mm